PRIMER PER VETRO AL SILANO VHB, TRASPARENTE, 1 L 7000006770
Trattamento del vetro al silano 3M™ AP115
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SILANE
Rubix:999250612003111
Produttore:7000006770
EAN:04064035102944

Documenti
Dettagli del prodotto : PRIMER PER VETRO AL SILANO VHB, TRASPARENTE, 1 L 7000006770
Il primer per vetri a base di silano VHB di 3M è essenziale per preparare inglesine plastiche, metalliche o verniciate da incollare su finestre di vetro
Primer per vetri a base di silano VHB - LATTA da 1 l - Resistenza all'umidità sul vetro - PRONTO ALL'UTILIZZO
Punti di forza
Inoltre, è un primer fondamentale per il fissaggio delle insegne sulle vetrine dei negozi e per il fissaggio di vetri in bagni o cucine;Consigliato per l'utilizzo con il nastro VHB di 3M;Venduto in latte da 1 l.;Può essere movimentato immediatamente
Applicazioni
Utilizzabile come primer per il fissaggio di lettere sulle vetrine dei negozi e dei vetri nei bagni o nelle cucine, su finestre e porte
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 5510 g |
|---|---|
| Capacità | 100 ml |
| Colore | incolore |
| Temperatura massima | 38 °C |
| Temperatura minima | 15 °C |
| 170 mm | |
| 280 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione