MASCHERINA 9925 RESPIRATORE PER POLVERI, FUMI DI SALDATURA E OZONO CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7000030030
3M™ 9925 Respiratore per polveri
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:9925
Rubix:999190100187164
Produttore:7000030030
EAN:00051131174634

Dettagli del prodotto : MASCHERINA 9925 RESPIRATORE PER POLVERI, FUMI DI SALDATURA E OZONO CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7000030030
L'efficiente filtro antiparticolato protegge da livelli FFP2 (NPF 12) di polveri, nebbie e fumi metallici.
Lo strato in carbone attivo filtra l'ozono generato dalle operazioni di saldatura MIG, TIG e ARC.
La conchiglia esterna trattata appositamente offre una maggiore resistenza alla fiamma e riduce al minimo l'effetto delle scintille di saldatura.
Il filtro resiste all'ostruzione per garantire un uso prolungato contro i fumi di saldatura.
La valvola 3M™ Cool Flow™ consente di fornire una protezione confortevole anche in ambienti caldi e umidi..
La robusta conchiglia e la struttura a coppa si adattano perfettamente a visi di dimensioni e conformazioni diverse e rendono la mascherina resistente al collasso.
Lo stringitesta intrecciato è regolabile per un maggiore comfort di viso, testa e collo.
Disponibile in confezioni più piccole.
Design a profilo basso, a garanzia di compatibilità con gli schermi per saldatura e caschi per saldatura 3M™ Speedglas™.
Livello massimo di utilizzo: Fino a 10 TLV per l'ozono e 10 TLV per le polveri.
Lo strato in carbone attivo filtra l'ozono generato dalle operazioni di saldatura MIG, TIG e ARC.
La conchiglia esterna trattata appositamente offre una maggiore resistenza alla fiamma e riduce al minimo l'effetto delle scintille di saldatura.
Il filtro resiste all'ostruzione per garantire un uso prolungato contro i fumi di saldatura.
La valvola 3M™ Cool Flow™ consente di fornire una protezione confortevole anche in ambienti caldi e umidi..
La robusta conchiglia e la struttura a coppa si adattano perfettamente a visi di dimensioni e conformazioni diverse e rendono la mascherina resistente al collasso.
Lo stringitesta intrecciato è regolabile per un maggiore comfort di viso, testa e collo.
Disponibile in confezioni più piccole.
Design a profilo basso, a garanzia di compatibilità con gli schermi per saldatura e caschi per saldatura 3M™ Speedglas™.
Livello massimo di utilizzo: Fino a 10 TLV per l'ozono e 10 TLV per le polveri.
3M™ Speciality Particulate Respirators provide lightweight and comfortable FFP1, FFP2 and FFP3 breathing protection against organic vapours, acid gases, ozone, hydrogen fluoride, and nuisance odours. Our respirators have an activated carbon layer that provides relief against nuisance-level odours. The convex shape, soft inner face seal, nose clip and twin strapping helps adjust to a broad range of faces, and the braided, colour-coded headbands help you quickly identify their protection level.
Punti di forza
Efficient particulate filter protects against FFP2 (NPF 12) levels of dust, mist and metal fumes;Activated carbon layer filters out ozone gas generated by MIG, TIG and ARC welding operations;Specially treated outer shell offers increased flame retardancy to help minimise the effect of hot welding spatter;Filter resists clogging for extended use against welding fume;3M™ Cool Flow™ Valve helps to provide comfortable protection in hot and humid conditions;Robust shell and cup design is collapse resistant and conforms well to different face shapes and sizes;Adjustable braided headband helps provide comfort to the face, head and neck;Available in large or small pack sizes;Low profile design for compatibility with welding shields and 3M™ Speedglas™ Welding Helmets
Applicazioni
Il respiratore per polveri di saldatura 3M™ 9925 offre una protezione FFP2 leggera e igienica con strati filtranti ai carboni attivi e una conchiglia esterna ritardante di fiamma. Il nostro respiratore ha un design a basso profilo per garantire la compatibilità con maschere e caschi per saldatura e dispone di una valvola 3M™ Cool Flow™ al fine di migliorare il comfort di respirazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Colore | bianco |
| Paese d'origine | US |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito