MASCHERINA 9320+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D 7000088723

3M™ Aura™ Respiratore monouso 9320+ FFP2 NR D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:9320+
Rubix:999180300076113
Produttore:7000088723
EAN:4054596787131
MASCHERINA 9320+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D 7000088723

Riepilogo info tecniche

Classeffp2
Valvolano
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHERINA 9320+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D 7000088723


Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione..
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato..
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali..
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro..
Chin tab designed for ease of positioning and adjustment.
Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping.
Colour-coded headbands for easy identification: blue for FFP2 (NFP 12).
Available in smaller pack sizes.
Livello massimo di utilizzo: Fino a 12 TLV
9320+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D

Applicazioni

Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)212x87x242 mm
Peso imballaggio315 g
Classeffp2
Valvolano
Tipologiapieghevole
Confezione240
Paese d'origineGB
40,94 IVA esclusa
/ 20 Unità
49,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore