GPH-110 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,1 MM, DENSITA' 710 KG/M133 25 X 33 7100099834
3M™ VHB™ GPH-110GF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:GPH11025
Rubix:999190300024419
Produttore:7100099834
EAN:04064035103675

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica |
Documenti
Dettagli del prodotto : GPH-110 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,1 MM, DENSITA' 710 KG/M133 25 X 33 7100099834
Progettato per creare fissaggi duraturi e affidabili per incollaggi multimateriali e ad alte temperature.
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-110GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.
Punti di forza
Adesivo acrilico, grigio, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.
Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.
Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Applicazioni
Assemblaggio di componenti prima di processi di indurimento a caldo come la verniciatura a polvere o a liquido
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore