46579934-TUBO FLEX 1SC 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP: 180 BAR - T: -40/+100C 6PRO1T GATES 4657-9934
Tubo flessibile standard EN/SAE Gates
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:4657-9934
Rubix:999230324026384
Dettagli del prodotto : 46579934-TUBO FLEX 1SC 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP: 180 BAR - T: -40/+100C 6PRO1T GATES 4657-9934
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 180 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
