Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-Z, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

60..-C-Z

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C-Z
Rubix:160000000373889
Produttore:0599241440000
EAN:4012802359350
0599241440000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0599241440000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-Z


Cuscinetto a sfere insolcate

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x28x28 mm
Peso20 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Paese d'originePT
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.