2436359-ADESIVO A MEDIO MODULO, AMPIO SPETTRO DI ADESIONE MS 939 NERO - 570 ML-NULLO
6402 - VALVOLA A SFERA, DOPPIA FILETTATURA FEMMINA PER AVVITARE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Teroson:MS 939 BK FC 570ML
Rubix:999200200080434
Produttore:2436359
EAN:4058093021460



Documenti
Dettagli del prodotto : 2436359-ADESIVO A MEDIO MODULO, AMPIO SPETTRO DI ADESIONE MS 939 NERO - 570 ML-NULLO
La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito con un semplice giro di 1/4 di maniglia.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta a sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta a sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
Punti di forza
- Durata e affidabilità
Affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti,
Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatili e potenti - Ideali per le prestazioni dei circuiti pneumatici Valvole personalizzate per applicazioni specifiche - Prestazioni ineguagliabili sotto vuoto - Funzionamento fluido grazie alle guarnizioni autolubrificanti - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Numerose configurazioni, per soddisfare tutti i requisiti del sistema
Affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti,
Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatili e potenti - Ideali per le prestazioni dei circuiti pneumatici Valvole personalizzate per applicazioni specifiche - Prestazioni ineguagliabili sotto vuoto - Funzionamento fluido grazie alle guarnizioni autolubrificanti - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Numerose configurazioni, per soddisfare tutti i requisiti del sistema
Applicazioni
- Imballaggio - Abbigliamento - Legno - Lavorazione di gomma e pneumatici - Lavorazione di materie plastiche - Ferrovia - Consente l'apertura e la chiusura di circuiti industriali - Adatto per fluidi industriali leggermente corrosivi - Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 570 ml |
|---|---|
| Colore | nero |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,55 IVA inclusa
- Esaurito