8941077321-PISTOLA 1/2'' - 625NM CP7732C
Chiavi pneumatiche CP (Chicago Pneumatic)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
CP (Chicago Pneumatic):8941077321
Rubix:170000000322420
Produttore:CP7732C
EAN:0015451761844





Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Coppia massima | 625 N.m |
| Peso | 1 kg |
Dettagli del prodotto : 8941077321-PISTOLA 1/2'' - 625NM CP7732C
AVVITATORI
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Coppia massima | 625 N.m |
| Peso | 1 kg |
| Velocità a vuoto | 9410 rpm |
| Consumo di aria | 612 l/min |
| Lunghezza totale | 108 mm |
| Livello sonoro | 95,5 dB |
| Codice doganale | 84592100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 342,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 417,24 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione