GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404J2

A.J2 - Set di cappucci con cacciavite dinamometrico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:A.404J2
Rubix:160000000199514
EAN:3148516763853
GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404J2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di cacciaviti dinamometrici
Numero di elementi13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404J2


A.J2 - Set di cacciaviti dinamici - per punte di vite
- Classe II tipo D (manutenzione A.400).
- Cacciavite unidirezionale, serraggio a destra.
- Uscita esagonale femmina per l'utilizzo di punte serie 1 - 1/4"
- Attacco da 1/4" sull'impugnatura per l'utilizzo dell'impugnatura a cricchetto tipo A.300PA.
- Impugnatura a cricchetto (A.300PA).
- Chiave maschio di regolazione da 4 mm.
- Fornito in scatola con certificato di calibrazione e numero di identificazione individuale.

Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Punti di forza

Sistema di ritenzione dei bit.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso831 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)205x125x55 mm
Peso imballaggio831 g
Tipologiaset di cacciaviti dinamometrici
Numero di elementi13
Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima10 N.m
331,88 IVA esclusa
/ Unità
404,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione