006710130-CASSETTA DINABETA + 20 ACCESSORI /C30 671N/C30
ASSORTIMENTO CON BARRA DINAMOMETRICA 668N/30 E ACCESSORI 1/2" BETA 671N/C30
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:671N/C30
Rubix:160000000003556
Produttore:006710130
EAN:8014230783741


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit con accessori 668n/30 |
|---|---|
| Numero di elementi | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 006710130-CASSETTA DINABETA + 20 ACCESSORI /C30 671N/C30
1 barra dinamometriche a scatto per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 3% da 300 Nm mod. 668N/30 1 cricchetto reversibili per barre dinamometriche con attacco da 1/2" mod. 614 1 quadro maschi per barre dinamometriche con attacco da 1/2" mod. 619 4 chiavi a forchetta per barre dinamometriche mod. 642 mis 13-14-17-19 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 640x200x55 mm |
|---|---|
| Peso | 6286 g |
| Tipologia | kit con accessori 668n/30 |
| Numero di elementi | 21 |
| Coppia di serraggio minima | 60 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 300 N.m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 748,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 912,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione