GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404J1

A. J1-Set di cacciaviti dinamici-bussole da 1/4 ".

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:A.404J1
Rubix:160000000199513
EAN:3148516763518
GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404J1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di driver per coppie di serraggio
Numero di elementi17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404J1


Scatola: BP. Chiave 115: A404-20 prese: R. 3.2-4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10,0 mm Inlay: PL. 434 impugnatura: A. 300PA Subacquei a vite: A. 404 [kg]: 1.20

Punti di forza

- Classe II tipo D (manutenzione A. 400). - Cacciavite unidirezionale, filettatura destra. - Attacco esagonale per l'utilizzo di bit n 1/4". - Attacco da 1/4" sull'impugnatura per l'utilizzo di un cricchetto tipo A. 300PA. - Impugnatura con cricchetto A. 300PA. - Adattatore ECR 1/4"-1/4" per bussole e accessori. - Prolunghe da 1/4" (R. 210 e R. 215). - Chiave a brugola per regolazione 4 mm. - Fornito in una valigetta con certificato di controllo e numero di identificazione separato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1209 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)335x145x70 mm
Peso imballaggio1209 g
Tipologiaset di driver per coppie di serraggio
Numero di elementi17
Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima10 N.m
371,93 IVA esclusa
/ Unità
453,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione