Riferimenti
Regina:A60/000
Rubix:160000000476372





Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
Dettagli del prodotto : A60/000-CATENA 12A-1 ASA60-1 C
CATENA ASA60
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Serie | série américaine - monobrins (simplex), asa 60-1 |
| Peso | 1,43 kg |
| Norma | ansi |
| Lunghezza del perno | 25,8 mm |
| Forza di rottura min. | 31,1 kN |
| Altezza della piastra | 18,08 mm |
| Lunghezza della catena | 5029,2 m |
| Catena | asa 60-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,63 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 145,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore