SOPPORTO SYK 505

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 505
Rubix:160000000405930
Produttore:27363
EAN:7316577711571
SOPPORTO SYK 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 505


Le carcasse dei supporti a cuscinetto pillow (plummer) sono progettate per alloggiare un cuscinetto a inserto. Le carcasse realizzate in materiali compositi sono leggere ma robuste e presentano un'eccellente resistenza alla corrosione. Sono adatte alla maggior parte delle applicazioni e possono essere fissate direttamente a una superficie di supporto.
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in materiale composito sono leggeri ma al tempo stesso robusti e offrono eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Punti di forza

- Eccellente resistenza alla corrosione
- Tolleranti alle alte e basse temperature
- Leggeri
- Riciclabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120,5 g
Diametro interno52 mm
Materialecomposito
Altezza71 mm
Lunghezza134 mm
Larghezza32 mm
Altezza assi36,5 mm
Interasse del fissaggio105,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 9,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione