SOPPORTO SY 509 M

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 509 M
Rubix:160000000405907
Produttore:27299
EAN:7316570882834
SOPPORTO SY 509 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 509 M


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x187x162 mm
Peso1551 g
Diametro interno85 mm
Materialeacciaio
Altezza81,1 mm
Diametro esterno187 mm
Larghezza48 mm
Altezza assi54 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione