SOPPORTO SYJ 513

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 513
Rubix:160000000405819
Produttore:91113
EAN:7316570951691
SOPPORTO SYJ 513

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 513


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4067 g
Diametro interno120 mm
Materialeghisa
Altezza150,5 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza70 mm
Altezza assi76,2 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 76,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione