SOPPORTO SY 504 M

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 504 M
Rubix:160000000405902
Produttore:27292
EAN:7316570518252
SOPPORTO SY 504 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 504 M


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x127x89 mm
Peso399,5 g
Diametro interno47 mm
Materialeacciaio
Altezza44,3 mm
Diametro esterno127 mm
Larghezza32 mm
Altezza assi33,3 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 12,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione