SOPPORTO SY 506 M

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 506 M
Rubix:160000000405904
Produttore:27296
EAN:7316577733092
SOPPORTO SY 506 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 506 M


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x152x117 mm
Peso788 g
Diametro interno62 mm
Materialeghisa grigia
Altezza58,4 mm
Diametro esterno152 mm
Larghezza40 mm
Altezza assi42,9 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 14,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore