SOPPORTO SY 503 M

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 503 M
Rubix:160000000405901
Produttore:27291
EAN:7316570971088
SOPPORTO SY 503 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37,3 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 503 M


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x127x75 mm
Peso360 g
Diametro interno37,3 mm
Materialeacciaio
Altezza37,3 mm
Diametro esterno127 mm
Larghezza32 mm
Altezza assi30,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 12,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione