Riferimenti
SNR:P208
Rubix:999250616004263
EAN:3413529568673

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO P.208
Cuscinetti in ghisa grigia o duttile per diversi tipi di disposizioni, fisse o flottanti.
Corpo in ghisa grigia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 100 mm |
| Lunghezza | 184 mm |
| Diametro esterno | 49,2 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 137 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
