Riferimenti
SKF:SY 508 M
Rubix:160000000405906
Produttore:27298
EAN:7316570376678

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 508 M
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x175x153 mm |
|---|---|
| Peso | 1261 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 76,3 mm |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 135,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione