Riferimenti
SKF:SYF 510
Rubix:160000000405945
Produttore:27330
EAN:7316570909845

Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 510
I supporti ritti a base corta sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. Sono robusti, rigidi ed economici e sono adatti per la maggior parte delle applicazioni. I supporti sono dotati di filettature per i bulloni di fissaggio, quindi si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1660 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Diametro esterno | 114 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Altezza assi | 34 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,6 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione