SOPPORTO SYJ 512

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 512
Rubix:160000000405818
Produttore:74538
EAN:7316570371901
SOPPORTO SYJ 512

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 512


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3090 g
Diametro interno110 mm
Materialeghisa
Altezza137,5 mm
Larghezza65 mm
Altezza assi69,8 mm
Interasse del fissaggio188,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
54,86 IVA esclusa
/ Unità
66,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione