Riferimenti
SKF:SYF 504
Rubix:160000000405939
Produttore:27324
EAN:7316571005300

Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 504
I supporti ritti a base corta sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. Sono robusti, rigidi ed economici e sono adatti per la maggior parte delle applicazioni. I supporti sono dotati di filettature per i bulloni di fissaggio, quindi si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 298 g |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 64,5 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione