SOPPORTO P 52

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:P 52
Rubix:160000000405621
Produttore:17601
EAN:7316570807806
SOPPORTO P 52

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Materialeacciaio pressato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P 52


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti in acciaio stampato per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Punti di forza

- Leggero
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso101 g
Diametro interno25 mm
Materialeacciaio pressato
Altezza28,4 mm
Lunghezza108 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Altezza assi28,4 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
5,25 IVA esclusa
/ Unità
6,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore