Riferimenti
SKF:SYJ 510
Rubix:160000000405816
Produttore:74537
EAN:7316570731835

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 510
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2011 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 114 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 157,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore