Riferimenti
SKF:SYJ 509
Rubix:160000000405815
Produttore:91111
EAN:7316570538953

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 509
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1596 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 107,5 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore