Riferimenti
Rif. sostituito:GG.LCTE03
INA:GEHLCTE03-GG
Rubix:999210326082031
Produttore:0875619640000
EAN:4054372507816

Dettagli del prodotto : 0875619640000-SUPPORTO FLANGIATO GEHLCTE03-GG
Unità di alloggiamento FLCTEY, unità di alloggiamento flangiate a due bulloni, in ghisa, viti di arresto nell'anello interno, guarnizioni P, senza possibilità di rilubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 81 mm |
| Lunghezza | 58,7 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere |
| Tipo di unità cuscinetto | alloggiamento flangiato (sciolto) |
| Diametro dei fori di fissaggio | 6,6 mm |
| Diametro esterno | 81 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Altezza assi | 24,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a due bulloni |
| Numero di fori filettati per elementi di fissaggio | 2 |
| Foro di rilubrificazione | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione