SOPPORTO SYJ 511

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 511
Rubix:160000000405817
Produttore:91112
EAN:7316570084764
SOPPORTO SYJ 511

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 511


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2478,5 g
Diametro interno100 mm
Materialeghisa
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Larghezza60 mm
Altezza assi63,5 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 46,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione