Riferimenti
Rif. sostituito:GG.GLCTE03
INA:GEHGLCTE03-GG
Rubix:999201229091860
Produttore:0873318020000
EAN:4054372449222

Dettagli del prodotto : 0873318020000-SUPPORTO FLANGIATO GEHGLCTE03-GG
Unità di alloggiamento GLCTE, unità di alloggiamento flangiate a due bulloni, in ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia |
| Lunghezza | 81 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere |
| Tipo di unità cuscinetto | alloggiamento flangiato |
| Diametro dei fori di fissaggio | 6,6 mm |
| Diametro esterno | 81 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 58,7 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a due bulloni |
| Numero di fori filettati per elementi di fissaggio | 2 |
| Foro di rilubrificazione | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione