SOPPORTO SYJ 518

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 518
Rubix:160000000405823
Produttore:27343
EAN:7316571142951
SOPPORTO SYJ 518

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 518


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8820 g
Diametro interno160 mm
Materialeghisa
Altezza200,5 mm
Lunghezza327 mm
Larghezza88 mm
Altezza assi101,6 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
€ 150,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione