Riferimenti
SKF:SYF 507
Rubix:160000000405942
Produttore:27327
EAN:7316570125467

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 507
I supporti ritti a base corta sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. Sono robusti, rigidi ed economici e sono adatti per la maggior parte delle applicazioni. I supporti sono dotati di filettature per i bulloni di fissaggio, quindi si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 883,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 93 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore