Riferimenti
SKF:SYJ 506
Rubix:160000000405812
Produttore:27337
EAN:7316571010250

Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 506
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 804,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 82 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Interasse del fissaggio | 118 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione