Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ASE04-E-N
INA:GEHASE04-GG-N
Rubix:999201229091839
Produttore:0867052100000
EAN:4054369515480

Dettagli del prodotto : 0867052100000-SUPPORTO RITTO GEHASE04-GG-N
Aumentate la durata dei cuscinetti fino al 50% con l'alloggiamento del ritto SNS. Riducete i costi totali delle vostre strutture nell'ambito del costo totale di proprietà. Schaeffler definisce un nuovo standard con l'innovativo alloggiamento per cuscinetti di grandi dimensioni SNS. L'esclusivo design dell'alloggiamento aumenta la durata dei cuscinetti orientabili a rulli montati fino al 50% rispetto agli alloggiamenti ritti convenzionali. Ciò è reso possibile dall'innovativo design dell'alloggiamento, che assicura una distribuzione ottimale del carico nel cuscinetto. Inoltre, l'alloggiamento garantisce un'azione di tenuta molto elevata contro l'ingresso di contaminazione in condizioni ambientali estreme.
Punti di forza
•Vita del cuscinetto più lunga del 50% grazie al nuovo design dell'alloggiamento
Riduzione del costo totale di proprietà
Intercambiabile al 100% con soluzioni convenzionali
Montaggio semplice e preciso grazie alle superfici di posizionamento lavorate a macchina e alle marcature di allineamento
Scanalatura di lubrificazione assiale nella sezione superiore dell'alloggiamento per garantire un'ottimale alimentazione di lubrificante ai cuscinetti in ogni posizione del cuscinetto ─ ad esempio, con il FAG CONCEPT8
I fori di uscita del grasso forniti di serie semplificano la manutenzione
Posizioni predefinite per il monitoraggio delle condizioni, ad esempio utilizzando FAG Smart Check per la diagnosi delle vibrazioni in tempo reale
Il monitoraggio dello stato del grasso mediante FAG Grease Check può essere facilmente integrato
Azione di tenuta molto elevata
Ghisa sferoidale come materiale standard (EN-GJS-400)
Ulteriore sviluppo dell'alloggiamento SD31
In alcuni casi sostituisce le precedenti serie SD5, SD6 e S30
Riduzione del costo totale di proprietà
Intercambiabile al 100% con soluzioni convenzionali
Montaggio semplice e preciso grazie alle superfici di posizionamento lavorate a macchina e alle marcature di allineamento
Scanalatura di lubrificazione assiale nella sezione superiore dell'alloggiamento per garantire un'ottimale alimentazione di lubrificante ai cuscinetti in ogni posizione del cuscinetto ─ ad esempio, con il FAG CONCEPT8
I fori di uscita del grasso forniti di serie semplificano la manutenzione
Posizioni predefinite per il monitoraggio delle condizioni, ad esempio utilizzando FAG Smart Check per la diagnosi delle vibrazioni in tempo reale
Il monitoraggio dello stato del grasso mediante FAG Grease Check può essere facilmente integrato
Azione di tenuta molto elevata
Ghisa sferoidale come materiale standard (EN-GJS-400)
Ulteriore sviluppo dell'alloggiamento SD31
In alcuni casi sostituisce le precedenti serie SD5, SD6 e S30
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Materiale | in ghisa |
| Altezza | 64 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere (alloggiamento per cuscinetti con inserto radiale) |
| Tipo di unità cuscinetto | alloggiamento per ritti (cuscino) |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 97 mm |
| Forma costruttiva | montaggio dall'alto e dal basso |
| Numero di fori filettati per elementi di fissaggio | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
