SOPPORTO SYJ 514

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 514
Rubix:160000000405820
Produttore:27340
EAN:7316570905205
SOPPORTO SYJ 514

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 514


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4423,9 g
Diametro interno125 mm
Materialeghisa
Altezza155,5 mm
Larghezza72 mm
Altezza assi79,4 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
€ 110,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione