SOPPORTO P 20 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P 20 TF
Rubix:999180600000215
EAN:7316570137460
SOPPORTO P 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Materialeacciaio stampato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P 20 TF


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Oltre alle unità complete, alcuni supporti ritti per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità conformi a numerosi standard industriali e che soddisfano molti requisiti.

Punti di forza

- Leggero
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso230 g
Diametro interno20 mm
Materialeacciaio stampato
Altezza50,5 mm
Lunghezza98,5 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto radiale a sfere
Tipo di unità cuscinettoblocco ritmico
Diametro dei fori di fissaggio9,6 mm
Diametro esterno99 mm
Larghezza34,3 mm
Altezza assi25,3 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Rivestimentoalloggiamento rivestito in zinco
Forma costruttivaviti di fissaggio
Numero di fori filettati per elementi di fissaggio2
Foro di rilubrificazioneno
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
41,14 IVA esclusa
/ Unità
50,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione