0096459000000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GG.SHE04-N
Alloggiamento del ritegno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GG.SHE04-N
Rubix:170000000705217
Produttore:0096459000000
EAN:4012802835618

Dettagli del prodotto : 0096459000000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GG.SHE04-N
Supporto ritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50,8x33,3x46,99 mm |
|---|---|
| Peso | 312 g |
| Diametro interno | 33,3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 64 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro esterno | 46,989 mm |
| Larghezza | 50,8 mm |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
