SOPPORTO SYJ 505

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 505
Rubix:160000000405811
Produttore:27336
EAN:7316570895711
SOPPORTO SYJ 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 505


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso569,2 g
Diametro interno52 mm
Materialeghisa
Altezza70 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza38 mm
Altezza assi52 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
€ 16,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore