Riferimenti
Rif. sostituito:GG.GLCTE07
INA:GEHGLCTE07-GG>A
Rubix:999210820053474
Produttore:0948699520000
EAN:4054372583476

Dettagli del prodotto : 0948699520000-SUPPORTO FLANGIATO GEHGLCTE07-GG>A
Unità di alloggiamento GLCTE, unità di alloggiamento flangiate a due bulloni, in ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 126 mm |
| Lunghezza | 94 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere (compatibile con grae35-npp-b) |
| Tipo di unità cuscinetto | unità di alloggiamento flangiata (alloggiamento senza inserto) |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Diametro esterno | 126 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza assi | 41,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a 2 bulloni |
| Numero di fori filettati per elementi di fissaggio | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione