SOPPORTO SYJ 515

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 515
Rubix:160000000405821
Produttore:27341
EAN:7316570354027
SOPPORTO SYJ 515

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 515


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5200 g
Diametro interno130 mm
Materialeghisa
Altezza165,5 mm
Larghezza74 mm
Altezza assi82,5 mm
Interasse del fissaggio217 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
€ 120,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione