SOPPORTO SYJ 516

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 516
Rubix:160000000405822
Produttore:27342
EAN:7316570402926
SOPPORTO SYJ 516

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 516


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5665 g
Diametro interno140 mm
Materialeghisa
Altezza175,5 mm
Larghezza78 mm
Altezza assi88,9 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
132,41 IVA esclusa
/ Unità
161,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione