Riferimenti
SKF:P 85
Rubix:160000000405625
Produttore:17605
EAN:7316570443592


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio pressato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO P 85
Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti in acciaio stampato per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.
Punti di forza
- Leggero
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 411 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Materiale | acciaio pressato |
| Altezza | 92 mm |
| Lunghezza | 158 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza assi | 46,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 128 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione