SOPPORTO SYK 504

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 504
Rubix:160000000405929
Produttore:27362
EAN:7316571396545
SOPPORTO SYK 504

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 504


Le carcasse dei supporti a cuscinetto pillow (plummer) sono progettate per alloggiare un cuscinetto a inserto. Le carcasse realizzate in materiali compositi sono leggere ma robuste e presentano un'eccellente resistenza alla corrosione. Sono adatte alla maggior parte delle applicazioni e possono essere fissate direttamente a una superficie di supporto.
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in materiale composito sono leggeri ma al tempo stesso robusti e offrono eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Punti di forza

- Eccellente resistenza alla corrosione
- Tolleranti alle alte e basse temperature
- Leggeri
- Riciclabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105 g
Diametro interno47 mm
Materialecomposito
Altezza64,5 mm
Lunghezza126 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto con inserto
Tipo di unità cuscinettosolo alloggiamento
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Larghezza32 mm
Altezza assi33,3 mm
Interasse del fissaggio96,5 mm
Rivestimentosenza
Forma costruttivablocco cuscino
Numero di fori filettati per elementi di fissaggio2
Foro di rilubrificazioneno
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione