SOPPORTO SYK 507

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 507
Rubix:160000000405932
Produttore:27365
EAN:7316577711816
SOPPORTO SYK 507

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 507


Le carcasse dei supporti a cuscinetto pillow (plummer) sono progettate per alloggiare un cuscinetto a inserto. Le carcasse realizzate in materiali compositi sono leggere ma robuste e presentano un'eccellente resistenza alla corrosione. Sono adatte alla maggior parte delle applicazioni e possono essere fissate direttamente a una superficie di supporto.
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in materiale composito sono leggeri ma al tempo stesso robusti e offrono eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Punti di forza

- Eccellente resistenza alla corrosione
- Tolleranti alle alte e basse temperature
- Leggeri
- Riciclabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Diametro interno72 mm
Materialecomposito
Altezza93,5 mm
Lunghezza164 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto con inserto
Tipo di unità cuscinettoblocco cuscino
Diametro dei fori di fissaggio14,5 mm
Larghezza45 mm
Altezza assi47,6 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Rivestimentosenza
Forma costruttivaimbullonato
Numero di fori filettati per elementi di fissaggio2
Foro di rilubrificazioneno
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione