SOPPORTO SYJ 507

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 507
Rubix:160000000405813
Produttore:27338
EAN:7316570327571
SOPPORTO SYJ 507

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 507


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1014 g
Diametro interno72 mm
Materialeghisa
Altezza93 mm
Larghezza46 mm
Altezza assi47,6 mm
Interasse del fissaggio129 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
€ 21,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore