SOPPORTO P 30 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P 30 TF
Rubix:999190200029111
EAN:7316570994988
SOPPORTO P 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Materialelamiera d'acciaio stampata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P 30 TF


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Oltre alle unità complete, alcuni supporti ritti per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità conformi a numerosi standard industriali e che soddisfano molti requisiti.

Punti di forza

- Leggero
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso472 g
Diametro interno30 mm
Materialelamiera d'acciaio stampata
Altezza66 mm
Lunghezza119 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere con inserto (yar 206-2f)
Tipo di unità cuscinettoalloggiamento del blocco cuscino (acciaio stampato)
Diametro dei fori di fissaggio11,2 mm
Diametro esterno119 mm
Larghezza41,2 mm
Altezza assi32,9 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Forma costruttivafissaggio con vite di fermo
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Numero di fori filettati per elementi di fissaggio2
Foro di rilubrificazioneno
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione