SOPPORTO P 40

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P 40
Rubix:160000000405619
Produttore:17598
EAN:7316570242898
SOPPORTO P 40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Materialeacciaio pressato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P 40


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti in acciaio stampato per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Punti di forza

- Leggero
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x86x64 mm
Peso58,6 g
Diametro interno40 mm
Materialeacciaio pressato
Diametro esterno40 mm
Larghezza26 mm
Interasse del fissaggio68 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
4,04 IVA esclusa
/ Unità
4,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore