SOPPORTO SYF 506

Alloggiamento per cuscinetto a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 506
Rubix:160000000405941
Produttore:27326
EAN:7316570069143
SOPPORTO SYF 506

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 506


I supporti ritti a base corta sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. Sono robusti, rigidi ed economici e sono adatti per la maggior parte delle applicazioni. I supporti sono dotati di filettature per i bulloni di fissaggio, quindi si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso677,5 g
Diametro interno62 mm
Materialeghisa
Altezza82 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza40 mm
Altezza assi42,9 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 21,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione