SOPPORTO SY 512 M

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:SY 512 M
Rubix:160000000405910
Produttore:27302
EAN:7316570334821
SOPPORTO SY 512 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno110 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 512 M


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2977,7 g
Diametro interno110 mm
Materialeghisa
Altezza137,5 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Altezza assi69,9 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,22 IVA esclusa
/ Unità
47,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione