SOPPORTO P 25 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P 25 TF
Rubix:999190200029055
EAN:7316570968583
SOPPORTO P 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Materialeacciaio stampato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P 25 TF


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Oltre alle unità complete, alcuni supporti ritti per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità conformi a numerosi standard industriali e che soddisfano molti requisiti.

Punti di forza

- Leggero
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso278 g
Diametro interno25 mm
Materialeacciaio stampato
Altezza56 mm
Lunghezza108 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto a y con viti di fissaggio (yar 205-2f)
Tipo di unità cuscinettoblocco ritmico
Diametro dei fori di fissaggio11,2 mm
Forma dell'alloggiamentolungo
Diametro esterno108 mm
Larghezza35,8 mm
Altezza assi28,4 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Numero di fori filettati per elementi di fissaggio2
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione