SOPPORTO SYF 508

Alloggiamento per cuscinetto a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 508
Rubix:160000000405943
Produttore:27328
EAN:7316570481310
SOPPORTO SYF 508

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 508


I supporti ritti a base corta sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. Sono robusti, rigidi ed economici e sono adatti per la maggior parte delle applicazioni. I supporti sono dotati di filettature per i bulloni di fissaggio, quindi si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1071,8 g
Diametro interno80 mm
Materialeghisa
Altezza99 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza48 mm
Altezza assi49,2 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 27,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione